カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリング関連商品(8)
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
ツーリング :「CBN」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
カイザー¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から3日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
CKボーリングシステム インサートTC
カイザー¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から24日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
CKボーリングシステム インサート TC FN
カイザー¥4,198税込¥4,6181個当日出荷研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。トラスコ品番538-5803材質コーティッドCBN、BN7000寸法(mm)ノーズR:0.4品種cBNインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種ダクタイルコーナー数1
高硬度用旋盤インサート BC8210
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応