絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 理研製鋼(4)
  • タンガロイ(3)
  • イシハシ精工(2)
  • ワルター(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • グーリング(1)
  • DIXI(1)
  • SPHINX(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(49)
シャンク径(Φmm)
  • 3(720)
  • 3.5(172)
  • 4(677)
  • 4.5(169)
  • 5(409)
  • 5.5(169)
  • 6(993)
  • 6.35(540)
  • 6.5(187)
  • 7(368)
  • 8(818)
  • 9(370)
  • 10(935)
  • 11(333)
  • 12(845)
  • 13(337)
  • 14(329)
  • 16(440)
  • 18(181)
  • 20(332)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(26)
  • 超硬合金(20)
  • (1)
全長(mm)
  • 20(2)
  • 22(9)
  • 27(14)
  • 30(6)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 75(8)
  • 100(6)
  • 150(2)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(25)
  • 丸軸(1)
ストレートシャンク・丸軸
溝長(mm)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(16)
  • 7.5(9)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(9)
  • 20(6)
2.8・3・5・5.5・6・7.5・8・10・12・15・20
表面処理
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(19)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
879税込967
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
899税込989
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
8,698税込9,568
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
759税込835
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,798税込5,278
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
6,898税込7,588
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0斎藤ツヰストドリル製作所
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
1,198税込1,318
1セット(2本)
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら