絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.15(3)
- 0.16(2)
- 0.17(3)
- 0.18(2)
- 0.19(2)
- 0.2(5)
- 0.21(2)
- 0.22(2)
- 0.4(6)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 1(11)
- 1.1(3)
- 1.2(4)
- 9(2)
- 10.5(2)
- 12(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.2(1)
- 1(3)
- 2.8(1)
- 3(23)
- 3.175(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6.35(7)
- 10(1)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(3)
- ダイヤモンド(2)
- ハイス(9)
- 超硬合金(32)
全長(mm)
- 18.6(1)
- 19(1)
- 22.6(1)
- 27.2(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 36.1(1)
- 38(13)
- 39(2)
- 40(6)
- 43(1)
- 45(3)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 75(1)
- 100(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
- 2
- 12(319)
- 16(302)
- 18(413)
- 20(584)
- 22(291)
- 24(342)
- 25(295)
- 28(300)
- 30(406)
- 35(310)
- 36(279)
- 40(341)
- 43(298)
- 45(380)
- 47(281)
- 50(395)
- 55(290)
- 60(386)
- 75(347)
- 100(353)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(4)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(10)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- エスコ(6)
- NS(日進工具)(6)
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- 協和精工(4)
- イワタツール(3)
- ケナメタル(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ウォーターミルズ(2)
- グーリング(1)
- GREAT TOOL(1)
- ユニカ(1)
- ユニオンツール(1)
- ミクロンツール(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エスコ・NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工・イワタツール・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・ウォーターミルズ・グーリング・GREAT TOOL・ユニカ・ユニオンツール・ミクロンツール・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
PCDセンタードリル
協和精工¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
デッキビットDKB
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ロングシャンクドリル
協和精工¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から3日以内出荷深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
超硬段付ドリル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
PCDポイントドリル
協和精工¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥4,250税込¥4,6751本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12
10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥4,150税込¥4,5651本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)10.5
9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥3,980税込¥4,3781本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)9
12.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)
エスコ¥2,700税込¥2,9701本翌日出荷用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12
10.5x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)10.5
9.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)
エスコ¥2,620税込¥2,8821本翌日出荷用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)9
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
ウォーターミルズ¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング材質超硬全長(mm)39寸法L(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
刃先交換式超硬エンドミル XADA
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)2コーナーR2首下長L1(mm)22.6フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,298~税込¥2,528~1本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応