絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • カクダイ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
材質
  • 電着ダイヤモンド
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(34)
  • その他(56)
  • クロムモリブデン鋼(65)
  • コバルトハイス(536)
  • サーメット(3)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(6)
  • タングステン鋼(3)
  • ダイヤモンド(11)
  • ダイヤモンド焼結体(6)
  • ハイス(1,571)
  • バナジウムハイス(10)
  • 合金工具鋼(69)
  • 樹脂(6)
  • 炭素工具鋼(39)
  • 粉末ハイス(406)
  • 超硬合金(1,569)
  • (271)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 80(1)
溝長(mm)
  • 20(1)
20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
特価
本日12月24日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリルSK(新潟精機)(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)全長(mm)80適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付適合板厚(mm)20シャンク13mm
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
ダイヤモンドボールドリル カクダイダイヤモンドボールドリルカクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
六角軸インパクトドライバー用 タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途建材用磁器・陶器の穴加工用材質ダイヤモンド、鋼材アズワン品番64-6502-37
ドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら