絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(7)
  • ユニカ(7)
  • コマドリル(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • ハウスビーエム(4)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 理研製鋼(3)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フィッシャー(1)
  • ALPEN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(15)
  • 12.5(14)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 14.5(12)
  • 15(7)
  • 16(14)
  • 17(5)
  • 18(10)
  • 19(11)
  • 20(5)
  • 22(11)
  • 24(6)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 32(5)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11(2)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(2)
  • 12(3)
  • 12.7(3)
  • 13(5)
材質
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(8)
  • 合金工具鋼(3)
  • 超硬合金(11)
  • (2)
全長(mm)
  • 1000
  • 40(371)
  • 45(270)
  • 50(346)
  • 60(249)
  • 65(230)
  • 66(273)
  • 70(342)
  • 75(317)
  • 79(232)
  • 80(328)
  • 89(263)
  • 90(308)
  • 95(310)
  • 100(514)
  • 102(245)
  • 110(252)
  • 115(279)
  • 125(277)
  • 150(322)
  • 200(232)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
  • テーパシャンク(2)
ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 500(4)
  • 550(1)
  • 600(4)
  • 700(1)
  • 850(5)
  • 855(1)
  • 860(2)
  • 865(1)
  • 870(1)
  • 880(2)
  • 885(1)
  • 900(1)
  • 909(1)
  • 950(3)
  • 1000(1)
25・30・100・200・250・500・550・600・700・850・855・860・865・870・880・885・900・909・950・1000・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • ノンコーティング(2)
  • 窒化ホモ処理(2)
その他・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカコンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングユニカ(3件のレビュー)
5,429税込5,972
1個ほか
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
アンカー打込棒 ミヤナガアンカー打込棒ミヤナガ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
71,980税込79,178特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSプラスUX(クロス)スーパーロングユニカ
4,995税込5,495
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸超ロングビット 法面工事用 ミヤナガ六角軸超ロングビット 法面工事用ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングユニカ
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
SDS延長シャンク ユニカSDS延長シャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
159,800税込175,780特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
SDS-MAXビット石材 ミヤナガSDS-MAXビット石材ミヤナガ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-MAX
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガデルタゴンビット SDSプラスミヤナガ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数3
アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2 SDSタイプサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200材質超硬シャンク径(mm)13
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
別注 超ロングドリル 1000mm スターエム別注 超ロングドリル 1000mmスターエム
45,980税込50,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
SDSプラスロングアダプター サンコーテクノSDSプラスロングアダプターサンコーテクノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
54,980税込60,478
1箱(3本)
翌々日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)コマドリル
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
SDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプ ミヤナガSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプミヤナガ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
適合3030用適合ねじ径(M)(mm)10適合ねじ径(inch)W3/8
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
シャンク六角軸
ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイソリッドドリル GunDrill SLJタンガロイ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
SDSmaxブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズSDS max適合工具ハンマードリル
深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージングーリング
86,980税込95,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)1000溝長(mm)850表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージングーリング
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)1000溝長(mm)850先端角(°)130
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
SDSUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSUX(クロス)スーパーロングユニカ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番154-2129適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンク形状SDSplus刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル