ドリル :「ドリル研磨」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-32
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-33
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷