ドリル :「研磨機」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能!
かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能)
超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード
電源(V)単相100
適合ドリル径(mm)8.2
モーター出力(W)180
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。