さらに商品を絞り込む
  • 京セラ
  • タイテックス(4)
  • ワルター(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 岡崎精工(1)
  • アサヒ工具(1)
  • RUKO(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 3(5)
  • 3.5(5)
  • 10(6)
  • 10.1(4)
  • 10.2(4)
  • 10.3(4)
  • 10.5(6)
  • 11(6)
  • 11.5(6)
  • 12(5)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 11(2)
  • 12(11)
  • 14(5)
  • 16(6)
  • シャンク径(Φmm)をもっと見る
  • 超硬合金(6)
  • 66(4)
  • 80(4)
  • 82(4)
  • 100(6)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 115(3)
  • 118(3)
  • 124(3)
  • 133(3)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • 11(3)
  • 14(6)
  • 17(4)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 23(6)
  • 24(4)
  • 28(7)
  • 34(5)
  • 36(7)
  • 溝長(mm)をもっと見る
  • PVDコーティング(6)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ドリル :「円筒」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。<br />円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。<br />独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。<br />円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。<br />独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ロングシャンクタイプ) 京セラ超硬フラットドリル2ZDK-HPシリーズ(ロングシャンクタイプ)京セラ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。<br />座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。<br />特殊シンニング形状で工具の振れを抑制し、低抵抗なコーナ仕様でバリを低減。<br />特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。<br />スタンダードタイプで高い経済性。2種類の加工深さで幅広いラインナップ。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工材質超硬刃数2表面処理特殊ナノ積層コーティングねじれ角(°)20
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク京セラ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。<br />円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。<br />独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。<br />ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD) 京セラ3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD)京セラ
14,980税込16,478
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。<br />ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。<br />オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。<br />ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。<br />400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。<br />ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング京セラ
8,998税込9,898
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。<br />ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。<br />オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。<br />ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。<br />175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング京セラ
27,980税込30,778
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。<br />ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。<br />オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。<br />ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。<br />175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。<br />アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
超硬フラットドリル2ZDK-HP-OHシリーズ(オイルホール付き) 京セラ超硬フラットドリル2ZDK-HP-OHシリーズ(オイルホール付き)京セラ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。<br />座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。<br />5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。<br />特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。<br />内部給油(オイルホール付き)により加工能率2倍を達成。切りくず詰まりや欠損を抑制。ステンレス鋼加工に対応。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工材質超硬刃数2表面処理特殊ナノ積層コーティングねじれ角(°)約30
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。<br />5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。<br />1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。<br />2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。<br />3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。<br />4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。<br />5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。<br />ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。<br />KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング京セラ
9,998税込10,998
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。<br />ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。<br />オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。<br />ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。<br />175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング京セラ
7,898税込8,688
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。<br />ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。<br />オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。<br />ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。<br />175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら