ドリル :「マシニング」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜) 有効加工深さ2D(刃径×2倍)
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な2D用ドリルです。
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な2D用ドリルです。
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
1セット(1本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 全長(mm)【OAL】75 フルート長(mm)【LCF】30
1本
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 フルート長(mm)【LCF】160
1本
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 フルート長(mm)【LCF】45
1本
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 フルート長(mm)【LCF】80
1本
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 フルート長(mm)【LCF】120
1本
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 材質超微粒子 シャンク長(mm)48 表面処理ノンコート ドライバー径(Φmm)16
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 材質超微粒子 シャンク長(mm)48 表面処理ノンコート ドライバー径(Φmm)16
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キドニー形状と2穴のクーラントホールを採用する事で刃先の冷却効果を高めスムーズな切屑が排出可能。、マシニングセンタはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも高精度(直進性、穴径精度、面粗さ)の深穴加工が可能。
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ刃先交換式ドリル TRLG-F
エコ商品
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69 刃径(Φmm)30 寸法x(mm)45 切削径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P 工具径公差(mm)0/-0.07 ガイドパッドGP06 加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
エコ商品
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 機械側接続径(mm)40 工具径公差(mm)0/-0.07 加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイガイドパット
安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形
1セット(5個)
19,490 税込21,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボーテックM/C用ガンドリル
汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に 材質超硬材質K15相当
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)