ドリル :「化粧板」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工
仕様傾斜45°
付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個
軸径(Φmm)6
全長(mm)55
刃長(mm)9
刃径(Φmm)23
刃数(p)1
替刃仕様No.99
締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト
対応機械トリマー
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。
刃径(Φmm)6
刃長(mm)31
全長(mm)94
トラスコ品番337-5137
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
軸径(Φmm)六角軸6.35
質量(g)40
先端角(°)90
有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応
案内長(mm)8
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。