ドリル :「安定剤」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。
先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。
V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業
穴の拡大・バリ取り・面取り
材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティング
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。3本組です。
用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。
材質ハイス
軸径(Φmm)六角軸6.35
回転数1000回転未満を推奨
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
シャンク径(Φmm)6.35
適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。
材質ハイス
軸径(Φmm)六角軸6.35
回転数1000回転未満を推奨
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。