ドリル :「石材用」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径と長さの豊富なバリエーション。 石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 有効長(mm)225 全長(mm)280 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途石材 全長(mm)280 有効長(mm)220 適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材 全長(mm)280 有効長(mm)162
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)160 全長(mm)280 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。 刃径(mm)28.0 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番361-2058 適合機種ハンマードリル 材質(刃部)超鋼チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ハウスビーエムテーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 シャンク径テーパーアダプターに準じる 使用電動機ハンマードリル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)