ドリル :「1060」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ
エコ商品
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH) 刃数2 先端角(°)135 コーティングなし シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング