ドリル :「4枚刃」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き。サイドロック
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
1箱(10本)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハウスビーエムZ軸クロスビット
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。 使用電動機SDS軽量ハンマードリル
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
用途軽量ハンマードリル用 シャンク形状SDSプラス 被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 有効長(mm)100
1本
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング