絞り込み
ブランド
  • SK11(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 和勝の保証(1)
全長(mm)
  • 190(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
刃厚(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
有効長(mm)
  • 160
  • 50(12)
  • 52(6)
  • 65(11)
  • 70(17)
  • 74(7)
  • 75(28)
  • 106(5)
  • 120(34)
  • 130(41)
  • 140(8)
  • 170(19)
  • 180(34)
  • 195(23)
  • 200(10)
  • 205(10)
  • 210(15)
  • 220(17)
  • 230(23)
  • 270(10)
  • 280(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
俺の解体 和勝の保証俺の解体和勝の保証
3,798税込4,178
1パック(5枚)
当日出荷から35日以内出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。全長(mm)200刃渡り(mm)160仕様竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6
バンドソー/鋸刃(のこ刃)