レシプロソーブレード(チタンコーティング)エスコ翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
ジグソーエスコ翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
ジグソーブレードエスコ翌日出荷
入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。
厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
DC18V ジグソー 充電式エスコ翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88