絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 25~35(1)
  • 25~38(2)
  • 29(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 38~150(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 45~100(1)
  • 50(1)
  • 50~225(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
有効長(mm)
  • 32(3)
  • 135(1)
  • 150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 300
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(9)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(32)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 112(17)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 122(6)
  • 150(6)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 310(7)
ブランド
  • ミヤナガ(4)
  • ウイニングボアー(4)
  • ユニカ(2)
  • 神沢(1)
  • スターエム(1)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
No.36 自在錐 ロングバー スターエムNo.36 自在錐 ロングバースターエム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリルハウスビーエム(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm神沢(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)ミヤナガ
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセットウイニングボアー
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
LHCコア用 シャンク ユニカLHCコア用 シャンクユニカ
4,606税込5,067
1本
翌々日出荷
単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズユニカ
45,230税込49,753
1セット
翌々日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体 ウイニングボアーダウンライトマン本体ウイニングボアー
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー・コアドリル