絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
73,980税込81,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットシブヤ(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ダイモドリルライトビット シブヤダイモドリルライトビットシブヤ(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1箱
当日出荷から3日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
湿式ダイヤモンドコアビット マキタ湿式ダイヤモンドコアビットマキタ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
穴あけ深さ(mm)260
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビットHakken(コンセック)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArodアクティブ[切削工具]
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
クロステーブル ギガ・セレクションクロステーブルギガ・セレクション
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガウエットモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ダイモドリルブルービット シブヤダイモドリルブルービットシブヤ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他取付ネジ径Aロットネジ
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250LHakken(コンセック)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
水なし君(コアドリル) コバルテック水なし君(コアドリル)コバルテック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。
用途鉄筋コンクリートに穴あけ。有効長(mm)250
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)Hakken(コンセック)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ乾式ダイヤコアビット 単品マキタ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
ダイヤモンドコアドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ダイモドリルSSSビットセット シブヤダイモドリルSSSビットセットシブヤ
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけその他鉄筋コンクリートの穿孔全般取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)タイプ(ボンド)Bセット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個適合機種TS-182以上の機種
乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS]エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみハウスビーエム
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
集じん君集塵アタッチメント コバルテック集じん君集塵アタッチメントコバルテック
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。
用途集じんアタッチメント。仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ
ホールソー・コアドリル