絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 105
  • 32(88)
  • 38(68)
  • 50(89)
  • 55(68)
  • 60(98)
  • 65(154)
  • 70(134)
  • 75(148)
  • 80(159)
  • 85(68)
  • 90(132)
  • 95(99)
  • 100(148)
  • 110(150)
  • 120(141)
  • 130(113)
  • 150(94)
  • 160(88)
  • 170(72)
有効長(mm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12.4(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 50(2)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 77(2)
  • 85(1)
  • 130(33)
  • 135(9)
  • 150(7)
  • 160(2)
  • 180(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(6)
  • 13(18)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 43(1)
  • 85(1)
  • 105(4)
  • 107(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 136(1)
  • 145(1)
  • 172(1)
  • 190(2)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 256(1)
  • 270(1)
  • 274(1)
  • 282(1)
  • 288(2)
  • 310(1)
ブランド
  • ユニカ(34)
  • ミヤナガ(25)
  • ハウスビーエム(8)
  • 大見工業(6)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • 谷口工業(1)
  • ニコテック(1)
  • マーベル(1)
  • 関西工具製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガハイブリットコアドリル(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)ユニカ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ダイヤモンドコアビット組 HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドコアビット組HiKOKI(ハイコーキ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
セット内容ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタタイプ湿式、波形
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディユニカ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
超硬ホールソー 関西工具製作所超硬ホールソー関西工具製作所
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ乾式ダイヤコアビット 単品マキタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガALC用コアドリル セット(ストレート)ミヤナガ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ホールソー・コアドリル