深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
深穴ホールソー(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
メタルボーラーミニカッターミヤナガ当日出荷
適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
メタルボーラーミニ - M カッターミヤナガ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0ミヤナガ当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラーミニカッター Φ12.0ミヤナガ当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
メタルボーラーミニ (日立・日東用)ミヤナガ当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1785適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
メタルボーラーミニ カッターミヤナガ当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ホールソー(セット)ミヤナガ3日以内出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0ミヤナガ当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
メタルボーラーミニ (ミタチ用)ミヤナガ(1件のレビュー)4日以内出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~