絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(2)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(3)
- 24(2)
- 25(4)
- 26(2)
- 27(4)
- 28(2)
- 30(3)
- 33(3)
- 34(3)
- 35(3)
- 38(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 12.5(1)
- 35(1)
- 38(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
全長(mm)
- 66.3(1)
- 67.3(1)
- 74(1)
- 90(1)
- 93(1)
- 101(1)
- 121(1)
ブランド
- モノタロウ
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- DIAMOND(57)
- EFFORT(エホート)(75)
- Hakken(コンセック)(33)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- イチネンTASCO(29)
- ウイニングボアー(57)
- エスコ(284)
- コバルテック(134)
- シブヤ(51)
- スターエム(24)
- ハウスビーエム(60)
- マキタ(95)
- ミヤナガ(264)
- ユニカ(182)
- 大見工業(276)
- 日東工器(30)
- 神東工業(27)
- 神沢(34)
- ブランドをもっと見る
特価

超硬ホールソー
(153件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(100件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用












![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)