充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
まんてんホールソーセンタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
材質鉄本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー住宅DLセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセットスリムサイズで壁のキワも穴あけ可能防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(2.79MB)
まんてんホールソー吸込コネクタジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23取扱説明書(1.43MB)
拡大センターピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用同心の拡大穴が簡単に開けられる
適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質鉄本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430関連資料(0.94MB)コア径(Φmm)70~80
まんてんホールソー防じんカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー防じんカバーキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃
材質鉄本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530関連資料(1.09MB)
まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能ストレートシャンク(10mm)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。
刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。
6:4コンビネーションバイメタル刃採用。
アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。
木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。
ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。
石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
充電バイメタルホールソーセット(薄刃・替刃式タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)取扱い終了
工具レスで替刃交換が簡単!
コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群です。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能です。
ツバ無し貫通作業可能(27mm以上)です。
コンビ軸採用で六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)どちらも使えます。
センター部、排出用スプリング装備
用途薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等有効長(mm)11全長(mm)125セット内容充電バイメタルホールソー(替刃タイプ)・JHUC-CS(コンビ軸クランプシャンク)×1本・JHU-S(センタードリル)×2本・JHUCB-21(替刃・Φ21mm)×2本、JHUCB-27(替刃・Φ27mm)×2本JHUCB-33(替刃・Φ33mm)×1本
フリーサイズホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)取扱い終了
切りくずの飛散を防ぎ安全に作業ができます。(上向き作業に最適)透明カバーで作業状態がよく見えます。丸穴あけのサイズが自由に調整できます。専用収納ケース付
用途ダウンライト・換気扇などの天井材の穴あけに最適適合材ダウンライト・換気扇などの天井材に。仕様石膏ボード専用セット内容本体×1、センタードリル×1、ダストカバー×1、切刃×2、六角レンチ×1、ケース×1適合板厚(mm)石膏ボード30までシャンク丸軸(Φ10mm・3面取り)
フリーサイズホールソー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)取扱い終了
適合材ダウンライト、天井材仕様石膏ボード専用セット内容切刃×2適合品番FH-40200、FH-40300
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~