カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ホルダ本体(3)
- ボーリング(13)
- ホルダ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
ホルダ :「R12」の検索結果
ホルダとは、チップを取り付けて切削加工を行うための工具です。ホルダ本体に三角形やひし形、正四角形などの適合する刃先(チップ)を固定して切削加工を行います。チップの固定方法はねじ止め式が主で、メーカーによりクランプオン式やピンロック式もあります。刃先を研磨する手間を省けることもホルダを活用するメリットで、ひとつのホルダ本体を用いて複数のチップを使い分けることも可能です。新品の購入時には適合するチップやクランプ方法から比較してみましょう。
商品豆知識

内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番)
タンガロイ¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から3日以内出荷シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル
京セラ¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷から9日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
倣い加工用チップ CoroCut1・2 CD10
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)20日以内出荷長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。用途倣い加工用。非鉄用。材種CD10
新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ)
京セラ¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷から4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)
京セラ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07
イスカル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フェースミル SOF45-R18
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1本6日以内出荷から29日以内出荷45°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フェースミル T465 FLN-22ST
イスカル¥339,800税込¥373,7801本29日以内出荷両面4コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フェースミル T490 FLN-13
イスカル¥199,800税込¥219,7801本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応