曜日別特売

切削用駒 右勝手 ピッチ0.8

切削用駒 右勝手 ピッチ0.8 - IFANGER切削用駒 右勝手 ピッチ0.8 - IFANGER

HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット

用途
シングルホルダーで使用する場合は平目、ダブルホルダーでRFBLと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法T(mm)
0.8
コーティング
HSS
角度β(°)
15
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ホルダー
寸法(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02499712RFBR-200511-15-0.8-HSS205RZSR20511、RKDR2051111
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02499827RFBR-150409-15-0.8-HSS154RZSR1649、RZSR1649-K、RKDR1649、RKDR1649-K9
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500360RFBR-250511-15-0.8-HSS255RZSR25511、RKDR2551111
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする