リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
材質付刃:K10、シャンク:SCM
シャンクエンドミルシャンク
刃形ストレート
トラスコ品番837-6146
セット内容単品
刃数6
全長(mm)140
質量(g)130
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)12
刃径(mm)13
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用。
刃径D(Φmm)6
刃長l1(mm)26
全長L(mm)100
材質超微粒超硬合金(R02)
刃数4
シャンク径(Φmm)6
刃形スパイラル
シャンクエンドミルシャンク
ねじれ角(°)右30
首下長l2(mm)65
内径d1(Φmm)3
食付長さ(mm)0.2
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。
2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20~50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。
3.エンドミルシャンク採用
刃形スパイラル
シャンクエンドミルシャンク
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。