リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
ロングテーパー設計で食い込みがありません。
動力駆動での利用も可能です。
用途鋼管などの内面の面取りに
適合【替コーン】35090
トラスコ品番495-0780
質量(kg)5.2
高さ(mm)440
適合管内外径inch(mm)3/8-3(10A-80A)
モデル3
適合管(inch[mm])3/8~3(10~80)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。