リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1297種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6 シャンク径(Φmm)MT1 刃径公差m5
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 刃形スパイラル コーティングPコーティング
1本
91,980 税込101,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUR
材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左ねじれ 60
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)