絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(44)
  • 日研工作所(34)
  • 岡崎精工(22)
  • 大洋ツール(17)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(12)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • アサヒ工具(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 三洋工具(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • 新開工具(2)
  • 大見工業(1)
  • ミエラセン(1)
  • ワルター(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(12)
  • 10.6(17)
  • 10.7(19)
  • 10.8(19)
  • 10.9(19)
  • 11(35)
  • 11.1(19)
  • 11.2(19)
  • 11.3(18)
  • 11.4(18)
  • 11.5(25)
  • 11.6(17)
  • 11.7(17)
  • 11.8(17)
  • 11.9(17)
  • 12(29)
  • 13.5(19)
  • 13.7(8)
  • 14(26)
  • 14.5(13)
シャンク
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(66)
  • テーパシャンク(33)
材質
  • コバルトハイス(19)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(75)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(53)
刃形状
  • ストレート(45)
  • スパイラル(62)
刃長(mm)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 29(19)
  • 30(18)
  • 35(8)
  • 36(6)
  • 40(6)
  • 45(24)
  • 48(2)
  • 50(9)
  • 52(2)
  • 57(2)
  • 75(16)
  • 80(12)
  • 85(2)
  • 90(13)
  • 95(4)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(12)
18・20・29・30・35・36・40・45・48・50・52・57・75・80・85・90・95・100・105・120・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 170
  • 50(142)
  • 60(166)
  • 70(144)
  • 75(91)
  • 80(214)
  • 90(164)
  • 100(202)
  • 110(157)
  • 115(90)
  • 120(129)
  • 125(124)
  • 130(182)
  • 140(113)
  • 150(208)
  • 160(170)
  • 165(106)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • TiNコーティング(7)
  • その他(4)
  • ノンコート(52)
TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
6,298税込6,928
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)超硬ハイヘリカルリーマEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
リーマ