リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

刃径公差(mm)0~+0.005
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPR
材質SKH51 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)60 コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50 材質超硬超微粒子 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1
材質SKH51 刃形ストレート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E タイプ長さ:レギュラ
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)