カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 3(164)
- 4(165)
- 5(190)
- 5.5(144)
- 6(197)
- 6.5(154)
- 7(190)
- 7.5(151)
- 8(206)
- 8.5(155)
- 9(195)
- 9.5(156)
- 10(217)
- 10.5(153)
- 11(199)
- 11.5(150)
- 12(203)
- 13(145)
- 16(131)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(52)
- テーパシャンク(38)
刃形状
- ストレート(50)
- スパイラル(56)
材質
- コバルトハイス(26)
- サーメット(6)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(68)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(48)
刃長(mm)
- 9.5(4)
- 22(13)
- 29(8)
- 30(6)
- 35(5)
- 45(8)
- 47(3)
- 50(20)
- 57(4)
- 60(8)
- 70(6)
- 85(28)
- 110(5)
- 115(6)
- 120(2)
- 150(3)
- 200(9)
- 234(5)
- 250(3)
- 300(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 130(20)
- 140(4)
- 150(4)
- 155(2)
- 160(7)
- 165(14)
- 170(16)
- 180(9)
- 190(24)
- 200(7)
- 220(2)
- 240(2)
- 250(4)
- 255(3)
- 280(2)
- 285(3)
- 290(5)
- 295(2)
- 300(3)
- 350(4)
- 全長(mm)をもっと見る
130・140・150・155・160・165・170・180・190・200・220・240・250・255・280・285・290・295・300・350・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(3)
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(4)
- TiNコーティング(9)
- その他(3)
- ノンコート(39)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(40)
- 岡崎精工(19)
- 日研工作所(17)
- 大洋ツール(13)
- グーリング(8)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- エス・ケーシンカイ(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- ヤマト(切削工具)(4)
- 新開工具(4)
- TRUSCO(3)
- 大見工業(2)
- サンドビック(2)
- ワルター(2)
- 第一ツール(2)
- 三洋工具(2)
- ノーブランド(1)
- アサヒ工具(1)
- ブランドをもっと見る
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・日研工作所・大洋ツール・グーリング・RYOCO(菱高精機)・ニチアロイ(日本超硬)・エス・ケーシンカイ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ヤマト(切削工具)・新開工具・TRUSCO・大見工業・サンドビック・ワルター・第一ツール・三洋工具・ノーブランド・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
ハンドリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥65,980税込¥72,5781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN