絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14
  • 3(13)
  • 4(16)
  • 5(13)
  • 5.5(13)
  • 6(17)
  • 7(18)
  • 7.1(15)
  • 7.5(16)
  • 8(18)
  • 9(18)
  • 10(27)
  • 10.1(12)
  • 10.2(12)
  • 10.5(23)
  • 11(24)
  • 11.5(16)
  • 12(21)
  • 13(16)
  • 15(16)
刃形状
  • ストレート(11)
  • スパイラル(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(12)
  • テーパシャンク(2)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(14)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 85(12)
  • 160(1)
  • 200(4)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 165(13)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 280(2)
  • 285(1)
  • 300(1)
130・165・170・180・190・230・250・280・285・300
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • 岡崎精工(5)
  • 大洋ツール(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三洋工具(2)
  • エスコ(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・三洋工具・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(17)
7(18)
8(18)
9(18)
10(27)
10.5(23)
11(24)
12(21)
13(16)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR14

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • 14.0x165mm ハンドリーマー エスコ

    14.0x165mm ハンドリーマー

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HR14 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR14

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマ