絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(4)
  • 日研工作所(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30
  • 1(9)
  • 2(19)
  • 3(23)
  • 4(30)
  • 4.01(11)
  • 5(29)
  • 6(41)
  • 7(10)
  • 8(36)
  • 8.01(11)
  • 9(12)
  • 10(41)
  • 11(12)
  • 12(28)
  • 13(16)
  • 14(13)
  • 15(10)
  • 16(21)
  • 18(10)
  • 20(12)
シャンク
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(4)
  • スパイラル(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(4)
刃長(mm)
  • 60(1)
  • 150(5)
60・150
全長(mm)
  • 260(1)
  • 290(2)
  • 305(3)
260・290・305
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
27,980税込30,778
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
34,980税込38,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ