絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 42
  • 3(169)
  • 4(170)
  • 5(193)
  • 5.5(144)
  • 6(206)
  • 6.5(154)
  • 7(192)
  • 7.5(152)
  • 8(211)
  • 8.5(156)
  • 9(198)
  • 9.5(157)
  • 10(220)
  • 10.5(153)
  • 11(202)
  • 11.5(151)
  • 12(208)
  • 13(155)
  • 14(157)
  • 16(141)
シャンク
  • ストレートシャンク(5)
  • テーパシャンク(26)
刃形状
  • ストレート(20)
  • スパイラル(15)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(26)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 40(1)
  • 49(3)
  • 55(4)
  • 60(1)
  • 70(6)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 170(13)
  • 225(2)
  • 300(1)
  • 335(2)
  • 351(2)
  • 400(3)
全長(mm)
  • 80(4)
  • 275(1)
  • 290(1)
  • 330(6)
  • 335(21)
  • 340(1)
  • 380(2)
  • 460(1)
  • 500(3)
  • 525(1)
  • 574(2)
  • 600(1)
80・275・290・330・335・340・380・460・500・525・574・600
コーティング
  • TiNコーティング(3)
  • ノンコート(7)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • 大洋ツール(13)
  • 岡崎精工(12)
  • 日研工作所(8)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • 三洋工具(1)
大洋ツール・岡崎精工・日研工作所・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・三洋工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
62,980税込69,278
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
61,980税込68,178
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
74,980税込82,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
249,800税込274,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
289,800税込318,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
229,800税込252,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
369,800税込406,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
74,980税込82,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
74,980税込82,478
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
79,900税込87,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
67,980税込74,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
169,800税込186,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
149,800税込164,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数12刃径公差m5
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷
材質SKH51
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 TPRT大洋ツール
299,000税込328,900
1本
5日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 SP-TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-TPRT大洋ツール
329,800税込362,780
1本
5日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR4 大洋ツールリーマ HS T柄 MR4大洋ツール
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リーマ