リーマ :「小径」の検索結果
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
関連キーワード
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56
刃数2枚刃
刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工
材質SKH51
刃形右刃左ねじれ
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)12
食付角(°)45
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。