カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
- CBN焼結体(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- エボナイト(2)
- コバルトハイス(73)
- サーメット(7)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(346)
- 合金工具鋼(2)
- 樹脂(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(14)
- 超硬合金(270)
刃長(mm)
全長(mm)
50・60・70・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・165・170・180・200・210・230・250・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- 大見工業(457)
- 岡崎精工(300)
- EIKO(栄工舎)(206)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(132)
- 大洋ツール(83)
- タイテックス(67)
- 日研工作所(60)
- ワルター(59)
- RS PRO(36)
- グーリング(29)
- エスコ(17)
- ニチアロイ(日本超硬)(10)
- イスカル(9)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 第一ツール(8)
- サンドビック(6)
- TRUSCO(6)
- アサヒ工具(6)
- 三洋工具(6)
- ブランドをもっと見る
大見工業・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大洋ツール・タイテックス・日研工作所・ワルター・RS PRO・グーリング・エスコ・ニチアロイ(日本超硬)・イスカル・RYOCO(菱高精機)・第一ツール・サンドビック・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・ブランドをもっと見る
7ページ目: リーマ

アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油
筒型40枚刃リーマー(内外両用)
JAPPY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷火無し継手の施工にもご使用いただけます。内外両用。スムーズにバリ取りが出来、仕上がりがきれい。火無し継手の施工時のバリ取りに最適。仕上がりがきれいで、火無し継手の施工に最適!質量(g)224タイプ銅管の内外両用
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.7
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-7022刃径(mm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.6
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-7570刃径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.4
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-5968刃径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.7
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-7066刃径(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.8
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2791刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.6
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2787刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.2
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-8631刃径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.8
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-5974刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.5
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-9046刃径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.1
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-7492刃径(mm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.3
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5347刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ9/32IN
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-9093RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/09/01有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8IN
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番226-5324刃径(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.8
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-0125刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ3/16IN
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-8694RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/03/16有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.9
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-8643刃径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.5
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-6415刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.3
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-9103刃径(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.8
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2803刃径(mm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ9/16IN
タイテックス¥159,800税込¥175,7801本9日以内出荷トラスコ品番226-7118RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/09/16有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.3
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2776刃径(mm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.55
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-9152刃径(mm)5.55RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.8
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2756刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.7
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2778刃径(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.3
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-9126刃径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.9
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-0198刃径(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.3
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-9063刃径(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPPΦ7/32IN
タイテックス¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-8599RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/07/01有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.8
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-7464刃径(mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.5
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2766刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D