リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HRM
ねじれ角直刃
食付角(°)1
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(829種類の商品があります)
1本
特価
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HR
ねじれ角直刃
食付角(°)1
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号TPR
ねじれ角直刃
食付角(°)45(先端)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
材質超硬
コーティングノンコート
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
¥3,500~
税込¥3,850~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1276種類の商品があります)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質SKH51
刃形右刃ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
ねじれ角(°)直刃
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(267種類の商品があります)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥6,498~
税込¥7,148~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(169種類の商品があります)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
ねじれ角(°)直刃
1本
特価
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
¥7,998~
税込¥8,798~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50
材質超硬超微粒子
刃数4
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬超微粒子
シャンクストレートシャンク
コーティングPurpleコーティング
刃形スパイラル
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
¥6,698~
税込¥7,368~
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングDLCコーティング
1本
¥9,998~
税込¥10,998~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬
刃数4
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1個
¥7,298~
税込¥8,028~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
材質SKH56
刃形右刃ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥9,498~
税込¥10,448~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質超微粒子
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングTiCN2コーティング
1本
¥5,598~
税込¥6,158~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
材質超微粒子
シャンク径(Φmm)3
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
1本
¥6,598~
税込¥7,258~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
¥3,598~
税込¥3,958~
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
1個
¥10,900~
税込¥11,990~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
翌々日出荷
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティングTiNコ-ティング
刃先l(mm)0.6
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
全長L(mm)50
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ
刃長l1(mm)12
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
全長(mm)50
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
材質K10
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)30°
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬超微粒子
刃数4
公差+0.003 0
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
食付長さ(mm)0.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥5,398~
税込¥5,938~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
材質超硬超微粒子
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
1本
¥13,880~
税込¥15,268~
当日出荷
全長(mm)50
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質超微粒子
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
1本
¥7,698~
税込¥8,468~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
材質超微粒子
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiAlNコーティング
1本
¥6,998~
税込¥7,698~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。