リーマ :「切削剤」の検索結果

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 全長(mm)130 刃長(mm)20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 シャンク(MT No.)1 ねじれ角(°)0
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4 全長(mm)50 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50 材質超硬超微粒子 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)27 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)50 刃数4
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数6 材質超硬K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃数6 全長(mm)80 刃長(mm)35 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃径公差(mm)0~+0.005 食付長さ(mm)0.8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃長(mm)35 全長(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数6 食付長さ(mm)0.8
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃長(mm)30 全長(mm)70 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数6 食付長さ(mm)0.5
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃径公差(mm)0~+0.005 材質超硬K10 刃数6 公差+0.005 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃数6 全長(mm)80 刃長(mm)30 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.8
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃径公差(mm)0~+0.005 食付長さ(mm)0.5
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃数6 全長(mm)90 刃長(mm)40 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)1
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
全長(mm)80 刃径公差(mm)0~+0.005 材質超硬K10 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.8
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃長27 刃長(mm)27 全長(mm)60 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.005 食付長さ(mm)0.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃長(mm)30 刃径公差(mm)0~+0.005 材質超硬K10 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング