リーマ :「日研」の検索結果

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング 刃先l(mm)0.6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 全長(mm)330 仕様リーマ:底付き シリーズNCS-F シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)1.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 シリーズNCS シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃形スパイラル コーティングTiNコ-ティング
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコ-ティング
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400 シリーズNCM 刃長(mm)65 刃形スパイラル シャンク長(mm)244 シャンクモールステーパ MT5 コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状モールステーパ 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング