リーマ :「日研」の検索結果
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
関連キーワード
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般
シャンク径公差h7
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティングTiNコ-ティング
刃先l(mm)0.6
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク底付き穴用
ねじれ角(°)30~35
食付長さ(mm)0.6
シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用
製品分類区分標準品
水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬
シリーズPF-RMSS
刃長(mm)22
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク通り穴用
機能エンド刃
コーティングTiCN2コート
ねじれ角(°)(左)30~35
結合方式PF結合
シャンク形状ストレートシャンク通り穴用
製品分類区分標準品
水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬
シリーズPF-RFSS
刃長(mm)22
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク底付穴用
機能エンド刃
コーティングTiCN2コート
ねじれ角(°)(左)30~35
結合方式PF結合
食付長さ(mm)0.6
シャンク形状ストレートシャンク底付穴用
内径(mm)5.0
製品分類区分標準品
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。