リーマ :「日研」の検索結果

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング 刃先l(mm)0.6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル 材質超硬 コーティングTiCN2コーティング
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
1本
13,880 税込15,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬 シリーズPF-RMSS 刃長(mm)22 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク通り穴用 機能エンド刃 コーティングTiCN2コート ねじれ角(°)(左)30~35 結合方式PF結合 シャンク形状ストレートシャンク通り穴用 製品分類区分標準品
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬 シリーズPF-RFSS 刃長(mm)22 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク底付穴用 機能エンド刃 コーティングTiCN2コート ねじれ角(°)(左)30~35 結合方式PF結合 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク底付穴用 内径(mm)5.0 製品分類区分標準品
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング