リーマ :「4枚刃」の検索結果

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大見工業超硬Vリーマ
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング