絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • イワタツール(5)
  • 岡部工具(4)
  • SKC(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 8(3)
  • 10(4)
シャンク径(Φmm)
  • 18
  • 2(18)
  • 3(98)
  • 3.15(8)
  • 4(152)
  • 5(124)
  • 6(231)
  • 6.3(7)
  • 6.35(35)
  • 7.7(13)
  • 8(236)
  • 10(258)
  • 11(19)
  • 12(216)
  • 14(12)
  • 15(10)
  • 16(100)
  • 20(62)
  • 25(38)
  • 32(28)
材質
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
9,498税込10,448
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
バーリングリーマー SKCバーリングリーマーSKC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
切刃形状その他
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
面取り・バリ取り