絞り込み
先端角(°)
- 60(4)
- 90(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(9)
- 8(3)
- 10(4)
シャンク径(Φmm)
- 18
- 2(18)
- 3(68)
- 3.15(8)
- 3.5(5)
- 4(79)
- 5(59)
- 6(80)
- 6.3(8)
- 7(6)
- 7.7(13)
- 8(84)
- 10(80)
- 11(18)
- 12(77)
- 14(12)
- 16(46)
- 20(34)
- 25(18)
- MT1(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(12)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 65(1)
- 75(2)
- 76(1)
- 90(5)
- 93(2)
- 95(3)
- 100(6)
溝長(mm)
- 4.5(1)
- 5.2(1)
- 6.4(1)
- 6.5(4)
- 7.5(1)
- 7.8(2)
- 10.4(2)
- 11.1(1)
- 12.9(1)
- 13.1(2)
- 14.2(1)
- 16(1)
- 17.8(1)
4.5・5.2・6.4・6.5・7.5・7.8・10.4・11.1・12.9・13.1・14.2・16・17.8
表面処理
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(5)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- イワタツール(5)
- 岡部工具(4)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・岡部工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(4)
90(1)

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル
イワタツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60