絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(84)
  • 1.2(36)
  • 1.5(114)
  • 2(133)
  • 2.5(123)
  • 2.8(55)
  • 3(101)
  • 3.2(68)
  • 3.5(62)
  • 3.8(56)
  • 4(123)
  • 5(110)
  • 6(96)
  • 6.3(52)
  • 8(74)
  • 10(92)
  • 12(38)
  • 16(46)
  • 20(43)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 2(16)
  • 3(90)
  • 3.15(8)
  • 4(141)
  • 5(108)
  • 6(216)
  • 6.3(8)
  • 6.35(17)
  • 7.7(13)
  • 8(219)
  • 10(245)
  • 11(19)
  • 12(198)
  • 14(12)
  • 15(8)
  • 16(95)
  • 18(16)
  • 20(56)
  • 25(35)
  • 32(26)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(47)
  • コバルトハイス(39)
  • サーメット(5)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(3)
  • ハイス(270)
  • 炭素工具鋼(4)
  • 超硬合金(157)
  • (33)
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • ワルター(837)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(201)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(129)
  • イワタツール(111)
  • エスコ(90)
  • シャビーブ(79)
  • WEBA(61)
  • 富士元工業(61)
  • グーリング(43)
  • 岡部工具(41)
  • THECUT(32)
  • ハーマンビルツ(30)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • ムラキ(23)
  • イリックス(19)
  • TRUSCO(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,731)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
2,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バリ取りバー モノタロウバリ取りバーモノタロウ(23件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(15件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
回転ブレード モノタロウ回転ブレードモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃材質HSS鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)約48
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取りカッタ SK(新潟精機)面取りカッタSK(新潟精機)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウカウンターシンク ハンディ タイプモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
バリ取りバー ミニ モノタロウバリ取りバー ミニモノタロウ(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
セラミック製バリ取りツール ワークフィニッシャーセラミック製バリ取りツールワークフィニッシャー(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエムNo.5007X ステンレス用面取カッタースターエム(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!材質はHSS-COで高耐久!加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット)メントリー 塩ビ用HIT(ヒット)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。全長(mm)170材質/仕上(刃)硬鋼線材トラスコ品番254-2439質量(g)160適合パイプ40A~250A
スクレーパー タンガロイスクレーパータンガロイ(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質MD10
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルバリ取りバー モノタロウダブルバリ取りバーモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
スーパーバー ノガスーパーバーノガ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
ラピッドバー ノガラピッドバーノガ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
ダブルバーDB1000 ノガダブルバーDB1000ノガ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
バリ取りバー スリム モノタロウバリ取りバー スリムモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼
六角軸フリードリル SK11六角軸フリードリルSK11(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
面取カッター 5枚刃 EARTH MAN面取カッター 5枚刃EARTH MAN(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
面取りカッター NTツール面取りカッターNTツール(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用刃角a(°)90面取角度90°切刃形状その他
裏座ぐりバー ノガ裏座ぐりバーノガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
バリ取りナイフ ツボサンバリ取りナイフツボサン(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
...
面取り・バリ取り