絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(112)
- 50~60未満(173)
- 60~70未満(177)
- 70~80未満(133)
- 80~90未満(85)
- 90~100未満(49)
- 100~120未満(90)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(23)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ワルター(705)
- タイテックス(693)
- 富士元工業(61)
- WEBA(45)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- TRUSCO(17)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る
ワルター・タイテックス・富士元工業・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・TRUSCO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・RUKO・岡崎精工・ブランドをもっと見る
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
No.5007X ステンレス用面取カッター
スターエム(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
六角軸 精密面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
カウンターシンク6本組
イリックス(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット(6本)当日出荷びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
六角軸プロメン
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
インナーリーマー
EARTH MAN¥2,198税込¥2,4181本当日出荷パイプなどの切断面内部をスピーディーに面取りできる/チャックでもスリップしない六角軸用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの内部面取り加工に適合本体電動ドリル使用可能径(Φ)3~15mmアズワン品番64-9605-27
六角軸 面取りカッターHSS
RELIEF(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)切刃形状その他
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
チップフックセット
ノガ¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
クッションパワーリーマ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)
RUKO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。