面取り・バリ取り :「小径」の検索結果
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
関連キーワード
<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼
材質超硬
刃数3
先端角(°)90
表面処理HQコーティング
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め
材質高速度鋼(HSS)
形状両刃
刃数2
タイプA形
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
回転方向右刃
シャンク径公差h7
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。
材質超硬合金(Carbide)
仕様ノンコーティング
形状片刃
切刃形状その他
センター穴角(°)90
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理ALDコーティング
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理TiCNコーティング
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)40
形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
材質超硬合金(Carbide)
仕様ノンコーティング
形状片刃
切刃形状その他
センター穴角(°)60
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5995
刃数2
質量(g)6
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)0.9
最小面取径(Φmm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
トラスコ品番837-5996
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3
表面処理TiCN
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)1.2
最小面取径(Φmm)0.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
シャンク径(mm)2
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5998
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5997
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)2
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。