絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 120(2)
- 150(1)
- 160(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 100
- 1.5(24)
- 4(18)
- 5(59)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(33)
- 25(39)
- 35(29)
- 38(22)
- 40(74)
- 50(20)
- 130(68)
- 135(25)
- 150(59)
- 200(26)
- 250(56)
- 300(22)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- その他(1)
ブランド
- ミヤナガ(3)
- コバルテック(3)
- DIAMOND(1)
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
延長バー C×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
延長バー A×100L
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)100
延長バー M27×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)100
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)
DIAMOND¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。有効長(mm)100(Aロット)トラスコ品番805-3392材質鉄質量(kg)0.4
コンポジットコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から7日以内出荷手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。