絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 52(3)
- 65(3)
- 75(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 110(3)
- 130(3)
- 160(3)
- 180(3)
- 210(3)
有効長(mm)
- 250(2)
- 420(1)
全長(mm)
- 310(2)
- 475(1)
ブランド
- エココア (ECO-CORE)
- コバルテック(131)
- ミヤナガ(120)
- ユニカ(115)
- マキタ(92)
- エスコ(69)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(47)
- ハウスビーエム(31)
- Hakken(コンセック)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- サンコーテクノ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- KIドリル(6)
- REX(レッキス工業)(3)
- ミスターマイスター(3)
- 呉英製作所(3)
- SK11(3)
- ニシノ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

エココア(一本物コアビット) M27
エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
エココア 一本物コアビットArod
エココア (ECO-CORE)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
エココア(一本物コアビット) Crod
エココア (ECO-CORE)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン