絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(10)
  • 12(9)
  • 12.5(8)
  • 12.7(10)
  • 14.5(11)
  • 16(14)
  • 16.5(8)
  • 17(11)
  • 18(16)
  • 19(17)
  • 20(14)
  • 21.5(11)
  • 22(16)
  • 23(10)
  • 24(12)
  • 25(14)
  • 26(10)
  • 28(11)
  • 30(10)
  • 32(8)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
シャンク形状
ストレート(6)
シャンク形状
六角軸(15)
全長(mm)
  • 158(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 280(14)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 330(2)
  • 350(1)
  • 380(1)
  • 400(2)
  • 420(3)
  • 505(5)
  • 520(1)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 800(4)
  • 1000(3)
  • 1200(2)
  • 1500(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13
  • 3(16)
  • 3.4(16)
  • 3.5(21)
  • 4(19)
  • 4.3(16)
  • 4.5(22)
  • 4.8(13)
  • 5(15)
  • 5.3(16)
  • 5.5(16)
  • 6(20)
  • 6.35(59)
  • 6.4(16)
  • 7(11)
  • 8(16)
  • 8.5(11)
  • 10(49)
  • 17(25)
  • 18(27)
溝長(mm)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 160(4)
  • 162(6)
  • 165(1)
  • 200(4)
  • 202(1)
  • 210(2)
  • 230(1)
  • 260(1)
  • 300(3)
  • 302(1)
  • 385(2)
  • 387(3)
  • 400(1)
  • 460(2)
  • 500(1)
  • 660(2)
  • 1050(2)
材質
  • 合金工具鋼(6)
  • 超硬合金(13)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(16)
  • サンコーテクノ(6)
  • ミヤナガ(6)
  • ハウスビーエム(3)
  • SKC(1)
  • ALPEN(1)
  • コマドリル(1)
ユニカ・サンコーテクノ・ミヤナガ・ハウスビーエム・SKC・ALPEN・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズミヤナガ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズミヤナガ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材○(良好)・・・レンガ、大理石△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
アンカードリル (全長280タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長280タイプ)サンコーテクノ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)160全長(mm)280仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸ビット ショート石材用 ユニカ六角軸ビット ショート石材用ユニカ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長420タイプ)サンコーテクノ
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングユニカ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
六角軸UXクロスビット ロング ユニカ六角軸UXクロスビット ロングユニカ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
六角軸UXクロスビットショート ユニカ六角軸UXクロスビットショートユニカ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162
テーパーアダブター(六角軸) ミヤナガテーパーアダブター(六角軸)ミヤナガ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)158シャンク対辺13mmテーパーNo.1
デルタゴンHEXビット ミヤナガデルタゴンHEXビットミヤナガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2 SDSタイプサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200材質超硬シャンク径(mm)13
六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ六角軸ビットスーパーロング石材用ユニカ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
六角軸ビット ユニカ六角軸ビットユニカ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番451-2669適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットブリスターパック ユニカ六角軸ビットブリスターパックユニカ
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸UXクロスビット ユニカ六角軸UXクロスビットユニカ
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプミヤナガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。刃径(mm)28.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長520タイプ)サンコーテクノ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)400全長(mm)520仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプコマドリル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
振動用ドリルビット”Bタイプ” ユニカ振動用ドリルビット”Bタイプ”ユニカ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0666適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)140シャンク径(mm)13刃径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットブリスターパック ユニカ六角軸ビットブリスターパックユニカ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番749-4688適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプユニカ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
六角シャンククロスビット ハウスビーエム六角シャンククロスビットハウスビーエム
999税込1,099特価
1個
当日出荷
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
六角軸ビット ロング石材用 ユニカ六角軸ビット ロング石材用ユニカ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル