絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
シャンク形状

SDSプラス(1)
全長(mm)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 14
- 3(16)
- 3.4(16)
- 3.5(21)
- 4(19)
- 4.3(16)
- 4.5(22)
- 4.8(13)
- 5(15)
- 5.3(15)
- 5.5(17)
- 6(20)
- 6.35(60)
- 6.4(16)
- 7(11)
- 8(16)
- 8.5(11)
- 10(49)
- 13(33)
- 17(24)
- 18(27)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 105(1)
- 240(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SKC(1)
BOSCH(ボッシュ)・SKC
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル